Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - CIMPACK Solar, Hybrid Koffer/Rucksack, 14 Werkzeuge

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 173020

  • Anzahl der Zangen - 2

  • Anzahl der Kabelschneider - 2

  • Anzahl der Messgeräte - 1

  • Anzahl der Testwerkzeuge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103109878

Sonepar Artikelnummer

121196050

Hersteller Artikelnummer

173020

Hersteller Typ

173020

Hersteller Artikel Nr.:

173020

Anzahl der Zangen:

2

Anzahl der Kabelschneider:

2

Anzahl der Messgeräte:

1

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

14

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

42021219

Gewicht:

8.000 kg

CimPack Solar, Kombination aus Rucksack und Werkzeugkoffer, gefüllt mit den wichtigsten Solar-Werkzeugen. Einhändig zu öffnen. Robust, ergonomisch und mobil für den täglichen Einsatz. Mit Schaumeinlage für die sichere Aufbewahrung. Zusätzliches Bodenfach mit variablen Trenneinsätzen für die Integration weiterer Werkzeuge. Laptop-/PC-Fach im Deckel. Herausnehmbare Aufbewahrungstasche für Kleinteile oder PC-Zubehör im Deckel per Klett befestigt. Rucksack-Tragesystem aus Cordura-Gewebe, schmutz- und wasserabweisend, reiß- und abriebfest, entwickelt für langlebigen Einsatz u.a. im Militärbereich. Trageriemen bei Nichtgebrauch unsichtbar verpackt. Nachhaltigkeitskonzept mit vollständig austauschbaren und recyclebaren Bauteilen. Kofferinhalt 14 Werkzeuge: Crimpzange Click'N'Crimp PV MC4 2,5 – 6 mm², Automatische PV-Abisolierzange 1,5 – 10 mm², Abisolierer PV-Strip 2,5 – 6 mm², 1000 V VDE Kabelschere DUOCUT, 1000 V VDE-Seitenschneider 160 mm, PV-Stromzange 4100 TRMS CATIV/1000V (+Tasche), PV-Clip Kabelbinder 4,6x200 mm (100 St.), 3x Set PV-Stecker m/f, 2x MC4-Entriegelungswerkzeug, Handschuhe Skinny Flex gr. 10, Profi-Schaltschrank-Wasserwaage 250 mm.