Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - CIMTEST E1 Wallbox-Tester Typ-2 Tasche

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - CIMTEST E1 Wallbox-Tester Typ-2 Tasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111492

  • Anzeige - analog

  • Schutzleiterwiderstandsmessung - Nein

  • Ersatzableitstrom - Nein

  • Grenzwertanzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103107027

Sonepar Artikelnummer

121130661

Hersteller Artikelnummer

111492

Hersteller Typ

111492

Hersteller Artikel Nr.:

111492

Anzeige:

analog

Schutzleiterwiderstandsmessung:

Nein

Ersatzableitstrom:

Nein

Grenzwertanzeige:

Nein

Restspannungsmessung:

Nein

Schleifenimpedanzmessung:

Nein

Spannungsprüfung (Hochspannungsprüfung):

Nein

Schutzleiterstrom:

Nein

Differenzstrom:

Nein

Berührungsstrom:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Verbraucherstrommessung:

Nein

Automatischer Prüfablauf:

Ja

Messwertspeicher:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Druckeranschluss:

Nein

Drucker integriert:

Nein

Commander zur Fernbedienung des Prüfgerätes:

Nein

Prüfung nach EN 50678:

Nein

Prüfung nach EN 50699:

Nein

Prüfung nach IEC/EN 60065:

Nein

Prüfung nach IEC/EN 60204:

Nein

Prüfung nach IEC/EN 60335:

Nein

Prüfung nach IEC/EN 60598:

Nein

Prüfung nach IEC/EN 60950:

Nein

Prüfung nach IEC/EN 60974-4:

Nein

Prüfung nach IEC/EN 61439:

Nein

Prüfung nach IEC/EN 61558:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.365 kg

CIMTEST E1, Wallbox-Tester mit Typ-2-Stecker zum direkten Anschluss an die EVSE-Ladesäule. Schnelle Überprüfung der korrekten Verdrahtung L1, N, PE von Typ-2-Ladepunkten. Schiebeschalter mit 4 Positionen zur Simulation von Fahrzeug-Zuständen, CP-Modi A, B, C und E. PE-Fehler wird deutlich durch LED angezeigt. Fest angeschlossener Typ-2-Stecker für eine schnelle und einfache Prüfung. 230/400 V AC 3 ~ 50/60Hz, CAT II/300V. Inklusive Tasche.