CIMCO - Click'N'Crimp AE-Set 0,5-50 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106838
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.5 .. 50 mm²
Länge - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103002261
Sonepar Artikelnummer
121373341
Hersteller Artikelnummer
106838
Hersteller Typ
106838
Hersteller Artikel Nr.:
106838
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.5 .. 50 mm²
Länge:
270 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
3
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.650 kg


