CIMCO - Click'n'Crimp Set komplett, Presszange mit 14 Wechseleinsätzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177536
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Länge - 350 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103107669
Sonepar Artikelnummer
121394882
Hersteller Artikelnummer
177536
Hersteller Typ
177536
Hersteller Artikel Nr.:
177536
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Länge:
350 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
14
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
2.240 kg


