CIMCO - Click´n´Crimp Solar MC4, Presszange für 2,5/4/6 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106034
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 2.5 .. 6 mm²
Länge - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103057940
Sonepar Artikelnummer
121067700
Hersteller Artikelnummer
106034
Hersteller Typ
CLICK´N´CRIMP SOLAR MC4 2,5/4/6 MM²
Hersteller Artikel Nr.:
106034
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
2.5 .. 6 mm²
Länge:
230 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
14
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.650 kg


