CIMCO - Clip-Kabelbinder 4,6x200 schwarz, Klemmbereich 1-3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181825
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Banddicke - 1 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4021103097748
Sonepar Artikelnummer
121067688
Hersteller Artikelnummer
181825
Hersteller Typ
CLIP-KABELBINDER 4,6X200 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
181825
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
4 .. 45 mm
Min. Haltekraft:
200 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-10 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Detektierbar:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Kantenclip
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


