Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Crashtest-Rohr 4/7 ID 4 mm / AD 7 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Crashtest-Rohr 4/7 ID 4 mm / AD 7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146905

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103055236

Sonepar Artikelnummer

121196061

Hersteller Artikelnummer

146905

Hersteller Typ

146905

Hersteller Artikel Nr.:

146905

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.030 kg

Zubehör zum X-BLOW MICRO. Rohr zur Prüfung der Vorschubkraft, Auffangen der Einblasschwämmchen oder als Endanschlag beim Einblasvorgang, mit Endkappe. Leerrohr-ID⌀: 4 mm, Leerrohr-AD⌀: 7 mm