Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Crashtest-Rohr 6/10, ID 6 mm / AD 10 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Crashtest-Rohr 6/10, ID 6 mm / AD 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146906

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103109106

Sonepar Artikelnummer

121196062

Hersteller Artikelnummer

146906

Hersteller Typ

146906

Hersteller Artikel Nr.:

146906

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.050 kg

Zubehör zum X-BLOW MICRO. Rohr zur Prüfung der Vorschubkraft, Auffangen der Einblasschwämmchen oder als Endanschlag beim Einblasvorgang, mit Endkappe. Leerrohr-ID⌀: 6 mm, Leerrohr-AD⌀: 10 mm