CIMCO - Crimpwerkzeug für Kompressionssteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106152
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Rundpressung
Länge - 205 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103061527
Sonepar Artikelnummer
120537192
Hersteller Artikelnummer
106152
Hersteller Typ
106152
Hersteller Artikel Nr.:
106152
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Rundpressung
Länge:
205 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.450 kg


