CIMCO - Crimpzange Economy für Westernstecker 6 -polig RJ 11 und RJ 12,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106117
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Länge - 290 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103061176
Sonepar Artikelnummer
120099067
Hersteller Artikelnummer
106117
Hersteller Typ
106117
Hersteller Artikel Nr.:
106117
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Länge:
290 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.230 kg


