CIMCO - Crimpzange für gedrehte Stecker, 0,14-0,3mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106126
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Vierdornpressung
Querschnitt - 0.14 .. 0.3 mm²
Länge - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103061268
Sonepar Artikelnummer
120537189
Hersteller Artikelnummer
106126
Hersteller Typ
106126
Hersteller Artikel Nr.:
106126
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Vierdornpressung
Querschnitt:
0.14 .. 0.3 mm²
Länge:
165 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.260 kg


