Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Crimpzange für gedrehte Stecker, 2,5mm²,

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Crimpzange für gedrehte Stecker, 2,5mm²,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106122

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Vierdornpressung

  • Querschnitt - 2.5 mm²

  • Länge - 165 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103061220

Sonepar Artikelnummer

120389445

Hersteller Artikelnummer

106122

Hersteller Typ

106122

Hersteller Artikel Nr.:

106122

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Vierdornpressung

Querschnitt:

2.5 mm²

Länge:

165 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

14

Max. AWG-Größe:

14

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.260 kg

Automatische Crimpzange für gedrehte Industriesteckkontakte, automatische Crimpzange für gedrehte Industriesteckkontakte ( z.B. Harting, ILME, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller),2,5 mm²