Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Crimpzange für Koaxialstecker BNC/TNC RG, Länge 220 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Crimpzange für Koaxialstecker BNC/TNC RG, Länge 220 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106138

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Länge - 220 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103061381

Sonepar Artikelnummer

120099069

Hersteller Artikelnummer

106138

Hersteller Typ

106138

Hersteller Artikel Nr.:

106138

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Länge:

220 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.398 kg

Crimpzange für Koaxialstecker. Ratschenmechanik, hebelübersetzt, mit nachstellbarer Sperrvorrichtung (Druckpunktentriegelung), für Datenstecker zu RG 58/RG 59/RG 62/RG 174,Crimpmaße: 1,72 mm (0.068”)-4,75 mm (0.187”)-5,41 mm (0.213”)-6,48 mm (0.255”), Länge 220 mm