Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Crimpzange für LWL-(Fibre Optic) Stecker, Länge 230 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Crimpzange für LWL-(Fibre Optic) Stecker, Länge 230 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106156

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - Rundpressung

  • Querschnitt - 1.07 .. 4.95 mm²

  • Länge - 220 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103061565

Sonepar Artikelnummer

120099312

Hersteller Artikelnummer

106156

Hersteller Typ

106156

Hersteller Artikel Nr.:

106156

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

Rundpressung

Querschnitt:

1.07 .. 4.95 mm²

Länge:

220 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.480 kg

Crimpzange für LWL-Stecker mit Ratschenautomatik und nachstellbarer Sperrvorrichtung. Rundpressung, Crimpmaße: 1,07 mm (0.042”) - 1,72 mm (0.068”) - 3,38 mm (0.133”) - 4,11 mm (0.162”) - 4,95 mm (0.195”), z.B. für SC-/AMP-SMA-/FC-/PC-Stecker, Länge 230 mm