CIMCO - Crimpzange für ungeschirmte Modularstecker 4/6/8polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106200
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Länge - 292 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103062005
Sonepar Artikelnummer
120099070
Hersteller Artikelnummer
106200
Hersteller Typ
106200
Hersteller Artikel Nr.:
106200
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Länge:
292 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.515 kg


