CIMCO - Crimpzange geschirmte Modularstecker 8-polig, Stecker Bauart CIMCO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106201
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Länge - 220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103062012
Sonepar Artikelnummer
120101221
Hersteller Artikelnummer
106201
Hersteller Typ
106201
Hersteller Artikel Nr.:
106201
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.485 kg


