CIMCO - Crimpzange POWER-CRIMP comfort

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107120
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 6 .. 16 mm²
Länge - 256 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103100776
Sonepar Artikelnummer
121088003
Hersteller Artikelnummer
107120
Hersteller Typ
107120
Hersteller Artikel Nr.:
107120
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
6 .. 16 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.420 kg


