CIMCO - Crimpzange POWER-CRIMP INDU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107600
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.14 .. 10 mm²
Länge - 234 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103100806
Sonepar Artikelnummer
121088006
Hersteller Artikelnummer
107600
Hersteller Typ
107600
Hersteller Artikel Nr.:
107600
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.14 .. 10 mm²
Länge:
234 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
2
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.598 kg


