CIMCO - Crimpzange POWER-CRIMP iso

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107200
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Länge - 256 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103100783
Sonepar Artikelnummer
121088004
Hersteller Artikelnummer
107200
Hersteller Typ
107200
Hersteller Artikel Nr.:
107200
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.559 kg


