CIMCO - Crimpzange POWER-CRIMP PV-LOC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107500
Pressform - sonstige
Querschnitt - 1.5 .. 6 mm²
Länge - 220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103100790
Sonepar Artikelnummer
121088005
Hersteller Artikelnummer
107500
Hersteller Typ
107500
Hersteller Artikel Nr.:
107500
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
1.5 .. 6 mm²
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.581 kg


