CIMCO - Crimpzange POWER-CRIMP twist

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107100
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.14 .. 16 mm²
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103100769
Sonepar Artikelnummer
121088002
Hersteller Artikelnummer
107100
Hersteller Typ
107100
Hersteller Artikel Nr.:
107100
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.14 .. 16 mm²
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.300 kg


