Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - CTS-VDE 6/2 Drehmoment-Schraubendr.-Set

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115168

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 9

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - Kunststoffbox

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103138045

Sonepar Artikelnummer

121394878

Hersteller Artikelnummer

115168

Hersteller Typ

115168

Hersteller Artikel Nr.:

115168

Gesamtzahl der Werkzeuge:

9

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbox

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.760 kg

Der VDE Drehmomentschraubendreher CTS-VDE 6 Set 2 ist für Elektriker und andere Fachkräfte konzipiert, die Schraubverbindungen an elektrischen Anlagen präzise und normgerecht anziehen müssen. Die fein ablesbare Mikrometerskala ermöglicht eine exakte Einstellung des gewünschten Drehmoments, während das Rutschkupplungssystem zuverlässig vor Überlastung schützt. Durch die VDE-Isolierung eignet sich das Werkzeug für Arbeiten an elektrischen Anlagen, bei denen Sicherheit, Reproduzierbarkeit und saubere Montageergebnisse im Vordergrund stehen.