Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Cupal-Scheiben M 10, E-AL / einseitig Cu plattiert

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Cupal-Scheiben M 10, E-AL / einseitig Cu plattiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183986

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103096666

Sonepar Artikelnummer

121074537

Hersteller Artikelnummer

183986

Hersteller Typ

183986

Hersteller Artikel Nr.:

183986

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

10

Lochform:

rund

Gehärtet:

Nein

Angefast:

Nein

Mit Zahnung:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.092 kg

Cupal-Scheibe M10, Unterlegscheibe aus Verbundswerkstoff für die Kontaktierung von Aluminium- und Kupferleitern. Werkstoff E-Al, einseitig mit Cu plattiert.