Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Cupal-Scheiben M 8, E-AL / einseitig Cu plattiert

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Cupal-Scheiben M 8, E-AL / einseitig Cu plattiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183984

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 8

  • Lochform - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103096659

Sonepar Artikelnummer

121074536

Hersteller Artikelnummer

183984

Hersteller Typ

183984

Hersteller Artikel Nr.:

183984

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Lochform:

rund

Gehärtet:

Nein

Angefast:

Nein

Mit Zahnung:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.062 kg

Cupal-Scheibe M8, Unterlegscheibe aus Verbundswerkstoff für die Kontaktierung von Aluminium- und Kupferleitern. Werkstoff E-Al, einseitig mit Cu plattiert.