CIMCO - Cutter-Klappmesser, Klingen-Schnellwechsel, mit 10 Ersatzkl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120070
Länge der Klinge - 10 mm
Gesamtlänge - 110 mm
Klingenform - sonstige
Werkstoff der Klinge - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103079539
Sonepar Artikelnummer
120998515
Hersteller Artikelnummer
120070
Hersteller Typ
120070
Hersteller Artikel Nr.:
120070
Länge der Klinge:
10 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Klingenform:
sonstige
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Kabelmesser:
Nein
Cuttermesser:
Ja
Mit Verriegelung:
Ja
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.250 kg


