CIMCO - Cutter Messer mit Klingenvorschub und Abbrechklinge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120900
Länge der Klinge - 200 mm
Gesamtlänge - 210 mm
Klingenform - gerade
Werkstoff der Klinge - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103209004
Sonepar Artikelnummer
120493144
Hersteller Artikelnummer
120900
Hersteller Typ
120900
Hersteller Artikel Nr.:
120900
Länge der Klinge:
200 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
Nein
Cuttermesser:
Ja
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausziehbar:
Ja
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.125 kg


