CIMCO - Dachaufsteller 'Hygieneregeln beachten! '

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182802
Werkstoff - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103017821
Sonepar Artikelnummer
120708435
Hersteller Artikelnummer
182802
Hersteller Typ
182802
Hersteller Artikel Nr.:
182802
Werkstoff:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
mehrfarbig
Montageart:
freistehend
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Wasserfest:
Nein
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
300 mm
Höhe:
500 mm
Durchmesser:
583 mm
Stärke:
4 mm
Befestigungsart:
sonstige
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Ja
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119100
Gewicht:
0.160 kg


