Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Detektierbare Kabelbinder 2,5x100mm, Kabelbaum 2 – 24mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Detektierbare Kabelbinder 2,5x100mm, Kabelbaum 2 – 24mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181750

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 100 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103817506

Sonepar Artikelnummer

120552380

Hersteller Artikelnummer

181750

Hersteller Typ

181750

Hersteller Artikel Nr.:

181750

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

100 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff mit Metallpigmenten

Farbe:

blau

Bündeldurchmesser:

2 .. 24 mm

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-25 .. 65 °C

Montagetemperatur:

-10 .. 65 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Detektierbar:

Ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

Befestigungsart:

ohne

UL-Zulassung:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Detektierbare Kabelbinder 2,5x100 mm, Kabelbaum 2 – 24 mm. Kabelbinder aus PA 6.6, detektierbar dank Zusatz von Metallspänen. Kleinste Bruchstückesind mittels Metalldetektor oder Röntgengerät erkennbar! Selbstverlöschend. Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +65°C, farbe blau.