Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Detektierbare Kabelbinder 7,5x360mm, Kabelbaum 5 – 101mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Detektierbare Kabelbinder 7,5x360mm, Kabelbaum 5 – 101mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181760

  • Breite des Bandes - 7.5 mm

  • Bandlänge - 360 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103817605

Sonepar Artikelnummer

120552385

Hersteller Artikelnummer

181760

Hersteller Typ

181760

Hersteller Artikel Nr.:

181760

Breite des Bandes:

7.5 mm

Bandlänge:

360 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff mit Metallpigmenten

Farbe:

blau

Bündeldurchmesser:

5 .. 101 mm

Min. Haltekraft:

500 N

Betriebstemperatur:

-25 .. 65 °C

Montagetemperatur:

-10 .. 65 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Detektierbar:

Ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

Befestigungsart:

ohne

UL-Zulassung:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Detektierbare Kabelbinder 7,5x360 mm, Kabelbaum 5 – 101 mm. Kabelbinder aus PA 6.6, detektierbar dank Zusatz von Metallspänen. Kleinste Bruchstückesind mittels Metalldetektor oder Röntgengerät erkennbar! Selbstverlöschend gemäß UL 94 HB. Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +65°C, farbe blau.