Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Diamant-Bohrkrone ALLROUND, Arbeitslänge 150 mm, 32 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Diamant-Bohrkrone ALLROUND, Arbeitslänge 150 mm, 32 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208810

  • Nenngröße - 32 mm

  • Aufnahmesystem - sonstige

  • Gewindeart - sonstige

  • Größe Aufnahmesystem - M16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104088103

Sonepar Artikelnummer

120395465

Hersteller Artikelnummer

208810

Hersteller Typ

208810

Hersteller Artikel Nr.:

208810

Nenngröße:

32 mm

Aufnahmesystem:

sonstige

Gewindeart:

sonstige

Größe Aufnahmesystem:

M16

Beschichtung:

Diamant

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Arbeitstiefe:

150 mm

Geeignet für Nassbetrieb:

Ja

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Mit Wachskühlung:

Nein

Geeignet für Staubabsaugung:

Nein

Mit Adapter für Staubabsaugung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

68042100

Gewicht:

0.450 kg

Diamant-Bohrkronen Allround mit einer Arbeitslänge von 150 mm. Mit mit aufgelaserten Diamantsegmenten aus Diamantkorn-Bindung, geeignet für: Betonerzeugnisse (mittelhart), Waschbeton, Bordstein, Pflaster, Verbundstein, Dachziegel (mittelhart), Hohlblockstein, Mauerstein, Ziegel (weich/hart), Kalksandstein (weich abrasiv/hart/hochverdichtet), Quadroblock, Sandstein (hart), Klinker (mittelhart), Putz, Gasbeton und Estrich. Ausführung: 7 mm Höhe, Segment Länge: 24 mm, Anzahl: 3, ⌀: 32 mm, VE: 1