Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Diamant-Bohrkrone SOFT L, Arbeitslänge 90 mm, 68 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Diamant-Bohrkrone SOFT L, Arbeitslänge 90 mm, 68 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208790

  • Nenngröße - 68 mm

  • Aufnahmesystem - sonstige

  • Gewindeart - sonstige

  • Größe Aufnahmesystem - M16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104087908

Sonepar Artikelnummer

120538348

Hersteller Artikelnummer

208790

Hersteller Typ

208790

Hersteller Artikel Nr.:

208790

Nenngröße:

68 mm

Aufnahmesystem:

sonstige

Gewindeart:

sonstige

Größe Aufnahmesystem:

M16

Beschichtung:

Diamant

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Arbeitstiefe:

90 mm

Geeignet für Nassbetrieb:

Ja

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Mit Wachskühlung:

Nein

Geeignet für Staubabsaugung:

Nein

Mit Adapter für Staubabsaugung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

68042100

Gewicht:

0.600 kg

Diamant-Bohrkronen Soft L mit einer Arbeitslänge von 90 mm, mit aufgelaserten Diamantsegmente aus Diamantkorn- Bindung, geeignet für: : Hohlblockstein, Mauerstein, Ziegel (weich), Kalksandstein (weich abrasiv/hart), Putz und Gasbeton. Ausführung: Höhe 8 mm, Segment Länge: 24 mm, Anzahl: 3, ⌀: 68 mm