Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Diamant-Kernbohrer PERFORMANCE, mit SDS-PLUS, 82 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Diamant-Kernbohrer PERFORMANCE, mit SDS-PLUS, 82 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207389

  • Geeignet für Beton - Ja

  • Durchmesser Bohrer - 82 mm

  • Schneidenlänge - 8 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104073895

Sonepar Artikelnummer

120538234

Hersteller Artikelnummer

207389

Hersteller Typ

207389

Hersteller Artikel Nr.:

207389

Geeignet für Beton:

Ja

Durchmesser Bohrer:

82 mm

Schneidenlänge:

8 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Stein:

Ja

Geeignet für Fliesen:

Nein

Geeignet für Keramik:

Nein

Geeignet für Glas:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Anzahl der Schneiden:

10

Gesamtlänge:

135 mm

Mit Schnellverschluss:

Ja

Steckachse mit flachem Ende:

Nein

Mit Zentrierbohrer:

Ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

9 mm

Doppelseitiger Bohrer:

Nein

Mit Kühlkanal:

Ja

Geeignet zum Aufbohren:

Nein

Schneidrichtung:

rechts

Schneidstoff:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075010

Gewicht:

0.900 kg

Diamant-Kernbohrer komplett mit Aufnahmeschaft und HM - Zentrierbohrer mit Aufnahmeschaft, Bohr-⌀: 82 mm