Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Diamant-Kernbohrer PERFORMANCE, mit Sechskant SW 12, 82 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Diamant-Kernbohrer PERFORMANCE, mit Sechskant SW 12, 82 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207379

  • Geeignet für Beton - Ja

  • Durchmesser Bohrer - 82 mm

  • Schneidenlänge - 8 mm

  • Aufnahmesystem - Sechskantaufnahme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104073796

Sonepar Artikelnummer

120099114

Hersteller Artikelnummer

207379

Hersteller Typ

207379

Hersteller Artikel Nr.:

207379

Geeignet für Beton:

Ja

Durchmesser Bohrer:

82 mm

Schneidenlänge:

8 mm

Aufnahmesystem:

Sechskantaufnahme

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Stein:

Ja

Geeignet für Fliesen:

Nein

Geeignet für Keramik:

Nein

Geeignet für Glas:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Spiralbohrer:

Nein

Schaftform:

sonstige

Anzahl der Schneiden:

10

Gesamtlänge:

135 mm

Mit Schnellverschluss:

Nein

Steckachse mit flachem Ende:

Nein

Mit Zentrierbohrer:

Ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

9 mm

Doppelseitiger Bohrer:

Nein

Mit Kühlkanal:

Nein

Geeignet zum Aufbohren:

Nein

Schneidrichtung:

rechts

Schneidstoff:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075010

Gewicht:

0.752 kg

Diamant-Kernbohrer Performance, komplett mit Aufnahmeschaft und HM-Zentrierbohrer. Ausführung: mit Aufnahmeschaft, Bohr-⌀: 82 mm