CIMCO - Diamant Presszange für isolierte Kabelverbinder, Ovalverpressung, 6,0 - 16 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104210
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 6 .. 16 mm²
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103042106
Sonepar Artikelnummer
120537060
Hersteller Artikelnummer
104210
Hersteller Typ
104210
Hersteller Artikel Nr.:
104210
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
6 .. 16 mm²
Länge:
300 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.500 kg


