Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Diamant-Trennscheibe Line Blue, 115mm Durchmesser

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Diamant-Trennscheibe Line Blue, 115mm Durchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208700

  • Scheibendurchmesser - 115 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 22.23 mm

  • Segmenttyp - sonstige

  • Anwendung - trennen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104087007

Sonepar Artikelnummer

120353978

Hersteller Artikelnummer

208700

Hersteller Typ

208700

Hersteller Artikel Nr.:

208700

Scheibendurchmesser:

115 mm

Bohrungsdurchmesser:

22.23 mm

Segmenttyp:

sonstige

Anwendung:

trennen

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Keramik:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Nassbetrieb:

Ja

Stärke:

2.2 mm

Schnitttiefe:

35 mm

Produktionsart:

gesintert

Segmentbreite:

38 mm

Segmenthöhe:

7 mm

Anzahl der Segmente:

8

X-Lock Aufnahme:

Nein

Max. Drehzahl:

13300 1/min

Geeignet für Asphalt:

Ja

Geeignet für Backstein:

Ja

Geeignet für bewehrten Beton:

Nein

Geeignet für Porenbeton:

Nein

Geeignet für Gasbeton:

Nein

Geeignet für Waschbeton:

Ja

Geeignet für Kalksandstein:

Nein

Geeignet für Naturstein:

Nein

Geeignet für Stein:

Nein

Geeignet für Hartgestein:

Nein

Geeignet für Schamotte:

Nein

Geeignet für Dachziegel:

Nein

Geeignet für Bitumen:

Nein

Geeignet für Putz:

Ja

Geeignet für Estrichfugen:

Nein

Geeignet für Epoxidharz:

Nein

Geeignet für Gummi:

Nein

Geeignet für Glas:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Metall:

Nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Nein

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für trockene Anwendung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

68042100

Gewicht:

0.130 kg

Diamant-Trennscheiben Line Blue, mit aufgesinterten Diamantsegmenten, Stammblatthärte: 28HRC, geeignet für: Betonerzeugnisse (weich), Pflaster, Verbundstein, Mauerstein. Ausführung: Höhe: 7 mm, Segment Länge: 38 mm, Anzahl: 8, ⌀-115 mm, VE: 1