Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - DIAMANT-Trennscheiben in Dose, 125 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - DIAMANT-Trennscheiben in Dose, 125 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206816

  • Anzahl der Teile - 3

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 68042100

  • Gewicht - 0.450 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103064948

Sonepar Artikelnummer

120897564

Hersteller Artikelnummer

206816

Hersteller Typ

206816

Hersteller Artikel Nr.:

206816

Anzahl der Teile:

3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

68042100

Gewicht:

0.450 kg

3x Diamant-Trennscheiben in einer Dose. Geeignet für Beton, Waschbeton, Betonverbundpflaster (befahrbar), Granit, Kalksandstein, Schiefer, Terrazzo, Basalt, Beton (armiert), Betonverbundpflaster (befahrbar), Estrich, Putz, Gneis, Kalkstein, Porphyr, Sandstein, Gasbeton (Ytong) - Effektiv, langlebig und wirtschaftlich - Überzeugend im täglichen Einsatz durch hohe Trenngeschwindigkeit und gute Standzeit. Ausführung: 125, Bohrung: 22,23 mm