Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - DIAMANT-Trennscheiben LINE BEIGE, 230 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - DIAMANT-Trennscheiben LINE BEIGE, 230 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208716

  • Scheibendurchmesser - 230 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 22.23 mm

  • Segmenttyp - Turbosegmente

  • Anwendung - trennen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104087168

Sonepar Artikelnummer

120538320

Hersteller Artikelnummer

208716

Hersteller Typ

208716

Hersteller Artikel Nr.:

208716

Scheibendurchmesser:

230 mm

Bohrungsdurchmesser:

22.23 mm

Segmenttyp:

Turbosegmente

Anwendung:

trennen

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Keramik:

Ja

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Nassbetrieb:

Ja

Stärke:

2.4 mm

Schnitttiefe:

90 mm

Produktionsart:

lasergeschweißt

Segmentbreite:

38 mm

Segmenthöhe:

10 mm

Anzahl der Segmente:

16

X-Lock Aufnahme:

Nein

Max. Drehzahl:

13300 1/min

Geeignet für Asphalt:

Ja

Geeignet für Backstein:

Ja

Geeignet für bewehrten Beton:

Nein

Geeignet für Porenbeton:

Ja

Geeignet für Gasbeton:

Ja

Geeignet für Waschbeton:

Ja

Geeignet für Kalksandstein:

Ja

Geeignet für Naturstein:

Ja

Geeignet für Stein:

Ja

Geeignet für Hartgestein:

Ja

Geeignet für Schamotte:

Nein

Geeignet für Dachziegel:

Ja

Geeignet für Bitumen:

Nein

Geeignet für Putz:

Ja

Geeignet für Estrichfugen:

Ja

Geeignet für Epoxidharz:

Nein

Geeignet für Gummi:

Nein

Geeignet für Glas:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Metall:

Nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Nein

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für trockene Anwendung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

68042100

Gewicht:

0.690 kg

Diamant-Trennscheiben Line Beige, mit aufgelaserten Diamantsegmenten, Stammblatthärte: 38 HRC,geeignet für: Betonerzeugnisse (weich/mittel), Bordstein, Pflaster, Verbundstein, Mauerstein, Dachziegel (weich), Hohlblockstein, Ziegel (hart), Kalksandstein (hart), Sandstein (hart), Klinker (mittelhart), Gussrohr (duktil) Ausführung: 10 mm, Segment Länge: 38 mm, Anzahl: 16, ⌀- 230 mm, VE: 1