Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - DIAMANT-Trennscheiben LINE BLUE, 180 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - DIAMANT-Trennscheiben LINE BLUE, 180 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208704

  • Scheibendurchmesser - 180 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 22.23 mm

  • Segmenttyp - sonstige

  • Anwendung - trennen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104087045

Sonepar Artikelnummer

120538314

Hersteller Artikelnummer

208704

Hersteller Typ

208704

Hersteller Artikel Nr.:

208704

Scheibendurchmesser:

180 mm

Bohrungsdurchmesser:

22.23 mm

Segmenttyp:

sonstige

Anwendung:

trennen

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Keramik:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Nassbetrieb:

Ja

Stärke:

2.6 mm

Schnitttiefe:

65 mm

Produktionsart:

gesintert

Segmentbreite:

34 mm

Segmenthöhe:

7 mm

Anzahl der Segmente:

14

X-Lock Aufnahme:

Nein

Max. Drehzahl:

13300 1/min

Geeignet für Asphalt:

Ja

Geeignet für Backstein:

Ja

Geeignet für bewehrten Beton:

Nein

Geeignet für Porenbeton:

Nein

Geeignet für Gasbeton:

Nein

Geeignet für Waschbeton:

Ja

Geeignet für Kalksandstein:

Nein

Geeignet für Naturstein:

Nein

Geeignet für Stein:

Nein

Geeignet für Hartgestein:

Nein

Geeignet für Schamotte:

Nein

Geeignet für Dachziegel:

Nein

Geeignet für Bitumen:

Nein

Geeignet für Putz:

Ja

Geeignet für Estrichfugen:

Nein

Geeignet für Epoxidharz:

Nein

Geeignet für Gummi:

Nein

Geeignet für Glas:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Metall:

Nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Nein

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für trockene Anwendung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

68042100

Gewicht:

0.400 kg

Diamant-Trennscheiben Line Blue, mit aufgesinterten Diamantsegmenten, Stammblatthärte: 28HRC, geeignet für: Betonerzeugnisse (weich), Pflaster, Verbundstein, Mauerstein. Ausführung: Höhe: 7 mm, Segment Länge: 34 mm, Anzahl: 14, ⌀-180 mm, VE: 1