CIMCO - DiamantPlus Zangensortiment, 3-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104022
Anzahl der Seitenschneider - 1
Gesamtzahl der Werkzeuge - 3
Verpackung - Karton (Box)
Gewicht - 860 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103040225
Sonepar Artikelnummer
120275644
Hersteller Artikelnummer
104022
Hersteller Typ
104022
Hersteller Artikel Nr.:
104022
Anzahl der Seitenschneider:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Verpackung:
Karton (Box)
Gewicht:
860 g
Anzahl der Telefonzangen:
1
Anzahl der Wasserpumpenzangen:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.860 kg


