Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Dichtungssatz X-BLOW® MICRO 7 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Dichtungssatz X-BLOW® MICRO 7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146316

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103055212

Sonepar Artikelnummer

121196063

Hersteller Artikelnummer

146316

Hersteller Typ

146316

Hersteller Artikel Nr.:

146316

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.020 kg

Zubehör zum X-BLOW MICRO. Dichtungssatz zur Abdichtung von Kabel und Leerrohr in der Einblaskammer. Kabel-⌀: 2-3 mm, Leerrohr-⌀: 7 mm