CIMCO - Digitale Lötstation 60 W Temp.bereich 50-480°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150730
Nennleistung - 60 W
Betriebstemperatur - 25 .. 480 °C
Antistatische Ausführung - Nein
Lötspitzenform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103507308
Sonepar Artikelnummer
120099873
Hersteller Artikelnummer
150730
Hersteller Typ
150730
Hersteller Artikel Nr.:
150730
Nennleistung:
60 W
Betriebstemperatur:
25 .. 480 °C
Antistatische Ausführung:
Nein
Lötspitzenform:
sonstige
Digitalanzeige:
Ja
Lötspitze auswechselbar:
Ja
Ausrichtung Lötspitze:
sonstige
Ausführung Lötspitze:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85151910
Gewicht:
1.880 kg


