CIMCO - Digitales Multimeter 155x75x33mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111404
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Nein
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103114049
Sonepar Artikelnummer
120119245
Hersteller Artikelnummer
111404
Hersteller Typ
111404
Hersteller Artikel Nr.:
111404
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Nein
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Nennprüfspannung 1000 V:
Nein
Leistungs- und Energiemessung:
Nein
Messbereichswahl:
automatisch
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich AC/DC:
600 V
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
10 µA
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
10 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
Nein
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Temperaturmessung RTD:
Nein
Temperaturmessung:
Ja
Temperaturmessung TC:
Ja
Max. Temperaturmessbereich:
500 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
1 °C
Kapazitätsmessung:
Ja
Max. Kapazitätsmessbereich:
200 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,001 µF
Frequenzmessung:
Ja
Max. Frequenzmessbereich:
500 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,001 Hz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Ja
Nennprüfspannung 10 V:
Nein
Nennprüfspannung 50 V:
Nein
Nennprüfspannung 100 V:
Nein
Nennprüfspannung 250 V:
Nein
Nennprüfspannung 500 V:
Nein
Kabellängenmessung:
Nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
Nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
Nein
Mit Pegelmessung (dB):
Nein
Relativwertmessung:
Ja
Induktivitätsmessung:
Nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
Nein
Durchgangsprüfung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Maximalwertspeicher:
Nein
Minimalwertspeicher:
Nein
Spitzenwertspeicher:
Nein
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Nein
Tastverhältnismessungen:
Nein
Drehzahlmessung:
Nein
Messwertspeicher:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Bluetooth-Schnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Sicherungsautomat:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Stromversorgung:
Batterie
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.551 kg


