Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Digitales Multimeter easy, mit Messbuchsenanzeige (600 V) TRMS

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Digitales Multimeter easy, mit Messbuchsenanzeige (600 V) TRMS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111408

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - Nein

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Nein

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103114087

Sonepar Artikelnummer

120493131

Hersteller Artikelnummer

111408

Hersteller Typ

111408

Hersteller Artikel Nr.:

111408

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Nein

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Leistungs- und Energiemessung:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

1 mV

Max. Spannungsmessbereich AC/DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

20 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

Nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung RTD:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Temperaturmessung TC:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

Ja

Kabellängenmessung:

Nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

Nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

Nein

Mit Pegelmessung (dB):

Nein

Relativwertmessung:

Nein

Induktivitätsmessung:

Nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

Nein

Durchgangsprüfung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Maximalwertspeicher:

Nein

Minimalwertspeicher:

Nein

Spitzenwertspeicher:

Nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Nein

Tastverhältnismessungen:

Nein

Drehzahlmessung:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Sicherungsautomat:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Stromversorgung:

Batterie

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.380 kg

Digitales-Multimeter easy, mit Messbuchsenanzeige (600 V) TRMS. Multimeter mit Messbuchsenanzeige, ideal für Schule oder Ausbildung, TRMS, AC/DC-Spannungsmessung bis 600 V, DC-Strommessung bis 10 A, Widerstandsmessung bis 20 m? Überspannungskategorie CAT III 600 V, Durchgangsprüfung, Diodentest, akustisches Warnsignal, große LCD-Anzeige, Data Hold Funktion, geprüft nach EN61010-1, Batterie im Lieferumfang enthalten. 185x91x43