Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Digitales Multimeter Standard (600 V)

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Digitales Multimeter Standard (600 V)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111409

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - Ja

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Nein

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103064405

Sonepar Artikelnummer

120930189

Hersteller Artikelnummer

111409

Hersteller Typ

111409

Hersteller Artikel Nr.:

111409

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

Ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Nein

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Nennprüfspannung 1000 V:

Nein

Leistungs- und Energiemessung:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Max. Spannungsmessbereich AC/DC:

600 V

Max. Widerstandsmessbereich:

2 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

Nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,01 Ohm

Temperaturmessung RTD:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Temperaturmessung TC:

Nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

Ja

Nennprüfspannung 10 V:

Ja

Nennprüfspannung 50 V:

Ja

Nennprüfspannung 100 V:

Ja

Nennprüfspannung 250 V:

Ja

Nennprüfspannung 500 V:

Ja

Kabellängenmessung:

Nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

Nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

Nein

Mit Pegelmessung (dB):

Nein

Relativwertmessung:

Nein

Induktivitätsmessung:

Nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

Nein

Durchgangsprüfung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Nein

Maximalwertspeicher:

Nein

Minimalwertspeicher:

Nein

Spitzenwertspeicher:

Nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Nein

Tastverhältnismessungen:

Nein

Drehzahlmessung:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Sicherungsautomat:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Stromversorgung:

Batterie

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.250 kg

Multimeter, AC/DC-Spannungsmessung bis 600 V, AC-/DC-Strommessung bis 10 A, Widerstandsmessung bis 2 MOhm. Überspannungskategorie CAT III 600 V, CAT IV 300 V. Durchgangsprüfung, Diodentest. Große LCD-Anzeige. Schutzart IP40, geprüft nach EN61010-1, EN61010-2-033, EN61010-031. Batterien und Sicherungsmessleitung im Lieferumfang enthalten.