Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - DIN Profil Schneid- und Stanzgerät mit C-Profil

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - DIN Profil Schneid- und Stanzgerät mit C-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 134038

  • Ausführung - Kanalschere

  • Schneide - glatt

  • Mit Drahtschneider - Nein

  • Werkstoff des Griffs - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103340387

Sonepar Artikelnummer

120537673

Hersteller Artikelnummer

134038

Hersteller Typ

134038

Hersteller Artikel Nr.:

134038

Ausführung:

Kanalschere

Schneide:

glatt

Mit Drahtschneider:

Nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84625900

Gewicht:

18.900 kg

DIN-Profil-Schneid- und Stanzgerät zum gratfreien Ablängen ohne Abfall - für Kupfertragschienen, verringerter Kraftaufwand mit verstärktem Exzenter, lasergravierter Längenanschlag bis 1000 mm, Handbetätigung zum Ablängen und Lochen in Längs- und Quer-Ausführung Profilbestückung: TS 35x15 - TS 35x7 5 - TS 15x5,5 - E-Cu 10x3,0 - C 15x34