Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Distanzbuchsensatz für Zugbolzen ab Grösse 30mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Distanzbuchsensatz für Zugbolzen ab Grösse 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 135088

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103350881

Sonepar Artikelnummer

120434322

Hersteller Artikelnummer

135088

Hersteller Typ

135088

Hersteller Artikel Nr.:

135088

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

0.870 kg

Distanzbuchsen-Satz, bei Verwendung von Zugbolzen ab einer Größe 30,0 mm. Ein Satz enthält: Zugbolzen A0, lang, Distanzbuchse, zwei Senkkopfschrauben Innensechskant M6x20.