CIMCO - Doppelmaulschlüssel-Satz 12teilig, DIN 3110 und ISO 3318, Maulstellung 15°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112312
Anzahl der Maulringschlüssel - 12
Gesamtzahl der Werkzeuge - 12
Mitgeliefertes Aufbewahrungszubehör - sonstige
Schlüsselweite - 6 .. 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103123126
Sonepar Artikelnummer
120099395
Hersteller Artikelnummer
112312
Hersteller Typ
112312
Hersteller Artikel Nr.:
112312
Anzahl der Maulringschlüssel:
12
Gesamtzahl der Werkzeuge:
12
Mitgeliefertes Aufbewahrungszubehör:
sonstige
Schlüsselweite:
6 .. 32 mm
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
2.289 kg


