CIMCO - Doppelmaulschlüssel-Satz 8tlg, DIN 3110 und ISO 3318, Maulstellung 15°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112310
Anzahl der Maulringschlüssel - 8
Gesamtzahl der Werkzeuge - 8
Mitgeliefertes Aufbewahrungszubehör - sonstige
Schlüsselweite - 6 .. 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103123102
Sonepar Artikelnummer
120099394
Hersteller Artikelnummer
112310
Hersteller Typ
112310
Hersteller Artikel Nr.:
112310
Anzahl der Maulringschlüssel:
8
Gesamtzahl der Werkzeuge:
8
Mitgeliefertes Aufbewahrungszubehör:
sonstige
Schlüsselweite:
6 .. 22 mm
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.804 kg


