CIMCO - Doppelmaulschlüssel SW 10 x 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112204
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 10 mm
Schlüsselweite groß - 11 mm
Länge - 155 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103122044
Sonepar Artikelnummer
120126430
Hersteller Artikelnummer
112204
Hersteller Typ
112204
Hersteller Artikel Nr.:
112204
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
10 mm
Schlüsselweite groß:
11 mm
Länge:
155 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite klein:
24 mm
Kopfbreite groß:
26 mm
Kopfhöhe klein:
4.5 mm
Kopfhöhe groß:
4.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.055 kg


