CIMCO - Doppelmaulschlüssel SW 10 x 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112206
Einseitiger Schlüssel - Nein
Schlüsselweite klein - 10 mm
Schlüsselweite groß - 13 mm
Länge - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103122068
Sonepar Artikelnummer
120126431
Hersteller Artikelnummer
112206
Hersteller Typ
112206
Hersteller Artikel Nr.:
112206
Einseitiger Schlüssel:
Nein
Schlüsselweite klein:
10 mm
Schlüsselweite groß:
13 mm
Länge:
165 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite klein:
30 mm
Kopfbreite groß:
23 mm
Kopfhöhe klein:
61 mm
Kopfhöhe groß:
80 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.074 kg


